エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964075
品番
EA506AA-14ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
コンテナ(EA506AA-14E)とフタ(EA506AA-14DF)のセットです。
フタ取外し可能。積み重ね可能。
容量(L)
51.9
色
OD色
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
86
エスコ品番
EA506AA-14ES
材質
PP
寸法(mm)
(蓋)530×366×18
質量(g)
本体:2170、ふた:455
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×336×314
外寸法・幅(mm)
5300
外寸法・高さ(mm)
3250
外寸法・奥行(mm)
3660
スタッキング
可