649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49964102 品番EA506AA-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

ふた付き。側面から中身が確認できます。
ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
積み重ね可能。

容量(L)74.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)90 エスコ品番EA506AA-161 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)439 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする