エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明/青/5個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964206
品番
EA506AA-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
74
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×327
色
透明
フタの有無
なし
適合
ふた:EA506AA-53(別売)
エスコ品番
EA506AA-17A
材質
PP
寸法(mm)
649×439×327
スタッキング
可