エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964276
品番
EA506AA-18ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。
フタ取外し可能。積み重ね可能。
容量(L)
74
色
OD
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
77
エスコ品番
EA506AA-18ES
材質
PP
寸法(mm)
ふた:657×446×17
質量(g)
本体:3670、ふた:800
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×406×315
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
327
外寸法・奥行(mm)
439
スタッキング
可