エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964285
品番
EA506AA-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,952
販売価格(税別)
¥
6,320
バスケットに入れる
積み重ね可能。
深型なのでたくさん収納できます。
容量(L)
96
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
648×440×406
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
78
適合
ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番
EA506AA-19
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
599×406×395
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
406
外寸法・奥行(mm)
440
スタッキング
可