エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964355
品番
EA506AA-22D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
容量(L)
49.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
538×366×334
色
OD色
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-22D
材質
PP
寸法(mm)
538×366×334
スタッキング
可