649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49964373 品番EA506AA-23D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。

容量(L)76.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×327 OD色 フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23D 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする