エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964382
品番
EA506AA-23E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,730
販売価格(税別)
¥
34,300
バスケットに入れる
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
容量(L)
76.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×327
色
OD色
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-23E
材質
PP
寸法(mm)
649×439×327
スタッキング
可