エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964486
品番
EA506AA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
57.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×249
色
青
フタの有無
なし
適合
ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番
EA506AA-32
材質
PP
寸法(mm)
649×439×249
スタッキング
可