エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964565
品番
EA506AA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
積み重ね可能。
上蓋、側面ロック機構付。
容量(L)
22.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×294×227
色
透明
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-36
材質
PP
寸法(mm)
410×294×227
スタッキング
可