エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x206mm/31.7L 折畳コンテナ(透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964574
品番
EA506AA-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
37.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×206
色
透明
フタの有無
なし
適合
ふた:EA506AA-51(別売)
エスコ品番
EA506AA-37
材質
PP
寸法(mm)
530×366×206
スタッキング
可