531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明・青/5個

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49964696 品番EA506AA-46A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

積み重ね可能。
側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。

容量(L)49.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)531×368×334 透明ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)92 エスコ品番EA506AA-46A 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303 外寸法・幅(mm)531 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)368 スタッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49964696
2022-12-23
用途:
キャンプ用品やIT関連の小物を整理

以前から長側面半分tが開放型を古紙投入BOXとして便利に使用していましたので、
側面から取出し可能なBOXを探していました。
この品は取出し箇所が多く、埃も入らないため、パーツ等の保管に適しているようです。
全輪自在キャスターの台車に載せて使うと収納性がよく、段積みしても取出性は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする