エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x342mm/51.6L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964784
品番
EA506AA-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,710
販売価格(税別)
¥
26,100
バスケットに入れる
積み重ね可能
容量(L)
51.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×342
色
青
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-6A
材質
PP
寸法(mm)
530×366×342
スタッキング
可