エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964793
品番
EA506AA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
積み重ね可能
容量(L)
75.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×340
色
青
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-7
材質
PP
寸法(mm)
649×439×340
スタッキング
可