エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964888
品番
EA506AA-8D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
積み重ね可能。
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
容量(L)
61.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×397
色
グリーン
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
102
エスコ品番
EA506AA-8D
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×336×366
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
397
外寸法・奥行(mm)
366
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
366
有効内寸法・幅(mm)
491