エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
664x468x333mm/75.2L コンテナ(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964994
品番
EA506AB-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
容量(L)
75.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
664×468×333
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-17A
材質
PP
寸法(mm)
664×468×333
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ