エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965055
品番
EA506AB-19E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,670
販売価格(税別)
¥
49,700
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
119.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
808×553×370
色
OD
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-19E
材質
PP
寸法(mm)
808×553×370
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ