450x295x160mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49965256 品番EA506AB-38B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200

積み重ね可能。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

容量(L)12.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×450×158 クリア エスコ品番EA506AB-38B 材質PP 質量(g)945 耐荷重(kg)12 外寸(mm)295×450×158 内寸(mm)240×360×135 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする