エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965518
品番
EA506AB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
積み重ね可能。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
429×316×243
色
グレー
エスコ品番
EA506AB-52
材質
PP
容量(L)
19.8
有効内寸法・間口(mm)
429
有効内寸法・奥行(mm)
316
有効内寸法・高さ(mm)
243