エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
550x342x100mm/13.8L コンテナ(2個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965588
品番
EA506AB-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
容量(L)
13.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×342×100
エスコ品番
EA506AB-5A
材質
PP
寸法(mm)
550×342×100
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可