HB3.280 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49965675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB3.280 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49965675
HB3.280 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49965675

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)3.280
3.280
3.025
3.030
3.060
3.080
3.090
3.140
3.150
3.160
3.190
3.220
3.240
3.250
3.290
3.300
3.310
3.320
3.340
3.350
3.370
3.380
3.390
3.410
3.420
3.430
3.440
3.450
3.460
3.490
3.500
3.540
3.550
3.570
3.580
3.590
3.610
3.620
3.630
3.640
3.650
3.670
3.680
3.700
3.710
3.740
3.750
3.760
3.780
3.790
3.800
3.810
3.820
3.830
3.840
3.860
3.870
3.880
3.890
3.900
3.910
3.930
3.940
3.950
3.960
3.970
3.985
内容量1本注文コード49965675品番HB3.280
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
刃径D(Φmm)
3.280
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
60
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
3.0穴センタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする