エスコ
エスコの コンテナー
エスコの カゴ
394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965773
品番
EA506AC-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AC-7A
材質
PP
容量(L)
約9.8
加工
抗菌
有効内寸法・間口(mm)
394
有効内寸法・奥行(mm)
298
有効内寸法・高さ(mm)
131