商品レビューを投稿する内容量1リール(1000個)仕様最大出力周波数 = 25MHz
周波数許容性 = ±50ppm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 4
寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm
長さ = 2.5mm
幅 = 2mm
高さ = 0.85mm
動作供給電圧 Max = 3.3 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作温度 Min = -40 ℃注文コード49965869品番ASDMB-25.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)