エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
587x368x116mm/18.4L コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965877
品番
EA506AD-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
容量(L)
18.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
587×368×116
エスコ品番
EA506AD-32A
材質
PP
寸法(mm)
587×368×116
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49965877
EA506AD-32A
49965895
EA506AD-36A
587x368x126mm/19.5L コンテナ
エスコ
1個
¥
3,330
税込
¥
3,663
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)