エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966087
品番
EA506AE-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
フタ付。積み重ね可能。
容量(L)
20.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×305×237
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AE-30A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
380×305×237
スタッキング
可