エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966105
品番
EA506AE-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
50.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×322
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AE-32A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×322
スタッキング
可