エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バット・トレー
322x231x52mm/2.8L プラスチックバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966236
品番
EA506AF-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
容量(L)
2.8
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
322×231×52
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
283×193×48
色
ライトブルー
エスコ品番
EA506AF-111
寸法(mm)
322×231×52
フタ
なし