エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バット・トレー
446x327x70mm/7.3L プラスチックバット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966254
品番
EA506AF-113
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
容量(L)
7.3
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
446×327×70
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
387×267×65
色
ライトブルー
エスコ品番
EA506AF-113
寸法(mm)
446×327×70
フタ
なし