エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
606x369x75mm/11.4L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966297
品番
EA506AF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
11.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
606×369×75
色
グレー
エスコ品番
EA506AF-15
材質
PP
寸法(mm)
606×369×75
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可