エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
606x369x96mm/16.5L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966306
品番
EA506AF-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
容量(L)
16.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
606×369×96
色
グレー
エスコ品番
EA506AF-15B
材質
PP
寸法(mm)
606×369×96
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可