エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
525x367x168mm/23L コンテナ(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966638
品番
EA506AF-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
積み重ね可能。
クリアーカラーの為、積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
容量(L)
22.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
525×367×168
色
クリアー
エスコ品番
EA506AF-60
材質
PP
寸法(mm)
525×367×168
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可