エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
590x455x280mm/59.4L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966674
品番
EA506AF-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,205
販売価格(税別)
¥
6,550
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
59.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×455×280
色
ライトグレー
エスコ品番
EA506AF-67
材質
PP
寸法(mm)
590×455×280
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可