エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
883x642x517mm/211L コンテナ(排水栓付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966762
品番
EA506AG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。
容量(L)
211
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
883×642×517
仕様
排水栓(1インチ)付
エスコ品番
EA506AG-2
材質
PP
寸法(mm)
883×642×517
質量(kg)
15.1
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可