エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x271mm/40L 折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966875
品番
EA506AH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×271
色
青
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AH-11
材質
PP
寸法(mm)
530×366×271
スタッキング
可