エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966902
品番
EA506AH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×329
色
青
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AH-13
材質
PP
寸法(mm)
650×440×329
スタッキング
可