※フタは別売です。

EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ 49967076 EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ 49967076 EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ 49967076 EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ 49967076 EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ 49967076 EA506AH-32 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ 49967076

530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967076 品番EA506AH-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170

再生材50%使用。
積み重ね可能。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×320 クリア×ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)81 適合蓋: EA506AH-36(別売) エスコ品番EA506AH-32 材質ポリプロピレン(再生PP50%使用) 有効内寸(mm)492×333×302 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×320 積層段数5段 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする