※フタは別売です。

EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ エスコ 49967085 EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ エスコ 49967085 EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ エスコ 49967085 EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ エスコ 49967085 EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ エスコ 49967085 EA506AH-33 650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ エスコ 49967085

650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49967085 品番EA506AH-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920

再生材50%使用。
積み重ね可能。

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×329 クリア×ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)78 適合EA506AH-37(別売) エスコ品番EA506AH-33 材質ポリプロピレン(再生PP50%使用) 有効内寸(mm)600×405×310 耐荷重(kg)20 外寸(mm)650×440×329 積層段数5段 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする