エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967112
品番
EA506AH-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
再生材50%使用。
積み重ね可能。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×291
色
クリア×ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
88
エスコ品番
EA506AH-41
材質
ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)
492×333×255
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×291
積層段数
6段
スタッキング
可