エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967198
品番
EA506AJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(3段まで)。
容量(L)
11.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×250×170
色
青
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AJ-1
材質
PP
質量(g)
670
耐荷重(kg)
5
外寸(mm)
350×250×170
内寸(mm)
325×228×160
折りたたみ寸法(mm)
350×250×42
スタッキング
可