エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
400ml PET容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49968932
品番
EA508AJ-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
容量(mL)
400
材質
PET
仕様
ふたはねじ式
エスコ品番
EA508AJ-105
質量(g)
35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×184