エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969203
品番
EA508AJ-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式
エスコ品番
EA508AJ-142
寸法(mm)
99.5×100×264(H)
質量(g)
131
口内径(Φmm)
23