エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの タンク用キャップ
じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969858
品番
EA508AT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
仕様
フィルター付
適合
EA508AT-5、-10、-105、-110
エスコ品番
EA508AT-1
高さ(mm)
【じょうご】163
口内径(Φmm)
【じょうご】99
注意
※こちらはじょうごのみの商品です。コックやノズルは付属しておりません。