エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
10L ポリタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969894
品番
EA508AT-110
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
仕様
ノズル無し
エスコ品番
EA508AT-110
質量(g)
769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×150×330