エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49969903
品番
EA508AT-110B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
仕様
ノズル無し
エスコ品番
EA508AT-110B
質量(g)
769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×150×330