コック(20Lポリタンク用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49969982 品番EA508AT-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

耐薬品性に優れています。

材質PP、PE 適合【ポリタンク】EA508AT-20、-120 エスコ品番EA508AT-4 材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
注意
※こちらはコックのみの商品です。ノズルやじょうごは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49969982 EA508AT-4 38848686 No.0524 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする