Adaptaflex 極限温度ケーブルコンジット 亜鉛めっき鋼 SPLHC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径 = 25mmコンジットタイプ = 液密材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 熱可塑樹脂ゴム(厳しい温度条件用)色 = 黒内径 = 21mm外径 = 26.4mm長さ = 10mIP レーティング = IP66, IP67, IP68, IP69K動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +135℃最小曲げ半径 = 110 mmシリーズ = SPLHC 注文コード49969983 品番SPLHC25/10M-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
呼び径 = 25mm
コンジットタイプ = 液密
材質 = 亜鉛めっき鋼
コーティング材 = 熱可塑樹脂ゴム(厳しい温度条件用)
色 = 黒
内径 = 21mm
外径 = 26.4mm
長さ = 10m
IP レーティング = IP66, IP67, IP68, IP69K
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +135℃
最小曲げ半径 = 110 mm
シリーズ = SPLHC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする