エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970016
品番
EA508AV-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)
20
材質
ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様
ケミカルコック付
エスコ品番
EA508AV-120
寸法(mm)
360×200×410