エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
210x110x38mm パーツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970673
品番
EA508KB-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
固定仕切り板
エスコ品番
EA508KB-2A
材質
コーポリマー
寸法(mm)
210×110×38
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
210×110×38
内寸(mm)
195×98×34
仕切板
4
仕切数(個)
5
仕切り
あり