エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
300x206x39mm パーツケース(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970743
品番
EA508KD-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様
仕切り板:20枚
エスコ品番
EA508KD-24
材質
コーポリマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×206×39
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
300×206×39
内寸(mm)
290×165×24/34
仕切板
20
仕切数(個)
(最大)25
仕切り
あり