エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
300x206x39mm ツールケース(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970813
品番
EA508KD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KD-33
材質
コーポリマー
寸法(mm)
300×206×39
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
300×206×39
内寸(mm)
288×190×34
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし